GARANT Planfräser 45° mit Bohrung, für Wendeschneidplatten SD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 80/12 mm

Artikel-Nr.: 214400 80/12
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Anzahl Schneiden Z: 12
  • Einstellwinkel κ: 45
  • Fräsverwendung: Zirkularfräsen; Ramping
  • Innenkühlung: ja
  • Werkzeugaustausch: PowerCard
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 80 mm
Anzahl Schneiden Z 12
Schaftausführung mit Bohrung
Einstellwinkel κ 45 Grad
Fräsverwendung Zirkularfräsen; Ramping
Innenkühlung ja
Werkzeugaustausch PowerCard
⌀ D3 88 mm
maximaler Außen-⌀ Dmax 88,2 mm
Gesamtlänge Lges 50 mm
Aufnahmebohrungs-⌀ 27 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin 168 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax 174 mm
Bohrzirkularfräsen ap 1,5 mm
Rampingwinkel αmax 0,37 mm
Rampinglänge L für αmax 77,5 mm
passende Wendeschneidplatte SD.. 0903
Wendeplattenschrauben-Set 219809 (8IP; 1,5 Nm)
Produktart Planfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 214400 80/12
EAN / GTIN 4045197131812
Herstellernummer 214400 80/12

Beschreibung

Ausführung:

Hohe Schneidenanzahl für höchste Produktivität. Positive Anstellung für weichen Schnitt und niedrige Leistungsaufnahme.

Vorteil:

Höchste Produktivität durch:
  • Höchste Schnittgeschwindigkeit.
  • Höchste Vorschübe.
  • Kurze Bearbeitungszeiten.

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 1,5 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 8IP verwenden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb