{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 63 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 5 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Einstellwinkel κ | 45 Grad | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping | |
Innenkühlung | ja | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
⌀ D3 | 71 mm | |
maximaler Außen-⌀ Dmax | 71,2 mm | |
Gesamtlänge Lges | 40 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 22 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 134 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 140 mm | |
Bohrzirkularfräsen ap | 1,5 mm | |
Rampingwinkel αmax | 0,47 mm | |
Rampinglänge L für αmax | 60,5 mm | |
passende Wendeschneidplatte | SD.. 0903 | |
Wendeplattenschrauben-Set | 219809 (8IP; 1,5 Nm) | |
Produktart | Planfräser |
Artikelnummer | 214400 63/5 | |
EAN / GTIN | 4045197131768 | |
Herstellernummer | 214400 63/5 |