GARANT Planfräser 45° mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten SD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 16/2 mm

Artikel-Nr.: 214395 16/2
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Einstellwinkel κ: 45
  • Fräsverwendung: Zirkularfräsen; Ramping
  • Innenkühlung: ja
  • Werkzeugaustausch: PowerCard
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 16 mm
Anzahl Schneiden Z 2
Schaftausführung Weldonschaft
Einstellwinkel κ 45 Grad
Fräsverwendung Zirkularfräsen; Ramping
Innenkühlung ja
Werkzeugaustausch PowerCard
maximaler Außen-⌀ Dmax 24,2 mm
Auskraglänge L1 40 mm
Gesamtlänge Lges 90 mm
Schaft-⌀ Ds h6 20 mm
passende Wendeschneidplatte SD.. 0903
⌀ D3 24 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin 40 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax 46 mm
Bohrzirkularfräsen ap 1,5 mm
Rampingwinkel αmax 2,12 mm
Rampinglänge L für αmax 13,5 mm
Wendeplattenschrauben-Set 219809 (8IP; 1,5 Nm)
Produktart Planfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 214395 16/2
EAN / GTIN 4045197221605
Herstellernummer 214395 16/2

Beschreibung

Ausführung:

Hohe Schneidenanzahl für höchste Produktivität. Positive Anstellung für weichen Schnitt und niedrige Leistungsaufnahme.

Vorteil:

Höchste Produktivität durch:
  • Höchste Schnittgeschwindigkeit.
  • Höchste Vorschübe.
  • Kurze Bearbeitungszeiten.

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 1,5 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 8IP verwenden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb