GARANT Planfräser 45° mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten SD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 20/3 mm

Artikel-Nr.: 214395 20/3
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Einstellwinkel κ: 45
  • Fräsverwendung: Zirkularfräsen; Ramping
  • Innenkühlung: ja
  • Werkzeugaustausch: PowerCard
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schneiden-⌀ DC 20 mm
    Anzahl Schneiden Z 3
    Schaftausführung Weldonschaft
    Einstellwinkel κ 45 Grad
    Fräsverwendung Zirkularfräsen; Ramping
    Innenkühlung ja
    Werkzeugaustausch PowerCard
    maximaler Außen-⌀ Dmax 28,2 mm
    Auskraglänge L1 40 mm
    Gesamtlänge Lges 90 mm
    Schaft-⌀ Ds h6 20 mm
    passende Wendeschneidplatte SD.. 0903
    ⌀ D3 28 mm
    Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin 48 mm
    Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax 54 mm
    Bohrzirkularfräsen ap 1,5 mm
    Rampingwinkel αmax 1,64 mm
    Rampinglänge L für αmax 17,5 mm
    Wendeplattenschrauben-Set 219809 (8IP; 1,5 Nm)
    Produktart Planfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 214395 20/3
    EAN / GTIN 4045197221629
    Herstellernummer 214395 20/3

    Beschreibung

    Ausführung:

    Hohe Schneidenanzahl für höchste Produktivität. Positive Anstellung für weichen Schnitt und niedrige Leistungsaufnahme.

    Vorteil:

    Höchste Produktivität durch:
    • Höchste Schnittgeschwindigkeit.
    • Höchste Vorschübe.
    • Kurze Bearbeitungszeiten.

    Hinweis:

    GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 1,5 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 8IP verwenden.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb