• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

GARANT Fräs-Wendeschneidplatte OFMT 050405 TR, für Planfräser, HB8520, Typ ST1100

Artikel-Nr.: 213322 ST1100
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte OFMT 050405 TR
Typ ST1100
Eckenradius 0,5 mm
Sorte HB8520
Schneidstoff HM
Vorschub fz pro Zahn 0,15 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 8
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 213322 ST1100
Herstellernummer 213322 ST1100

Anwendertabelle

Stahl < 900 N/mm²
P
250
Stahl < 1100 N/mm²
P
180
Stahl < 1400 N/mm²
P
150
Öl
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Äußerst stabile Wendeplatten nach den genormten ISO-Maßen präzisionsgesintert und geschliffen. Feinkörnige Substrate gewährleisten große Zähigkeit und Verschleißfestigkeit.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Werkzeughalter

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb