GARANT Planfräser 43° Octo mit Bohrung, für Wendeschneidplatten OF.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 50/6 mm

Artikel-Nr.: 213300 50/6
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Anzahl Schneiden Z: 6
  • Einstellwinkel κ: 43
  • Fräsverwendung: Ramping
  • Teilung der Schneiden: ungleich
  • Innenkühlung: ja
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 50 mm
Anzahl Schneiden Z 6
Schaftausführung mit Bohrung
Einstellwinkel κ 43 Grad
Fräsverwendung Ramping
Teilung der Schneiden ungleich
Innenkühlung ja
Werkzeugaustausch PowerCard
maximaler Außen-⌀ Dmax 59 mm
Gesamtlänge Lges 40 mm
Aufnahmebohrungs-⌀ 22 mm
passende Wendeschneidplatte OF.. 050405
Wendeplattenschrauben-Set 219808 (15IP; 3,8 Nm)
Einstellwinkel κ 43 Grad
Produktart Planfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 213300 50/6
EAN / GTIN 4045197131010
Herstellernummer 213300 50/6

Beschreibung

Ausführung:

Planfräser 43° mit bis zu 8 einsetzbaren Schneiden je Wendeschneidplatte.

Verwendung:

Durch die ausgeprägte positive Geometrie werden sehr gute Oberflächen erzielt. Weichschneidender Planfräser.

Hinweis:

Um alle 8 Schneiden einsetzen zu können, muss die Wendeplatte immer in der angegebenen Richtung gedreht werden.
Einsatzrichtwerte für ae = 0,5 ... 1×D.
ap max 2,2 mm: (Z = 8),
ap max 3,5 mm: (Z = 7).
GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 3,8 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 15IP verwenden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb