{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Hi5 | |
Schneiden-⌀ DC | 25 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Schaftausführung | Weldonschaft | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Innenkühlung | ja | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
⌀ D3 | 10,6 mm | |
maximale Schnitttiefe ap max | 1,4 mm | |
Auskraglänge L1 | 36 mm | |
Gesamtlänge Lges | 92 mm | |
Schaft-⌀ Ds h6 | 25 mm | |
passende Wendeschneidplatte | POMX 0704.. | |
Wendeplattenschrauben-Set | 219883 (10IP; 2,2 Nm) | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Produktart | Kopierfräser |
Artikelnummer | 213200 25/2 | |
EAN / GTIN | 4045197783486 | |
Herstellernummer | 213200 25/2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Hi5 Hochvorschubfräser mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten POMX, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 25/2 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 297.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 299.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 272.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 297.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Auskraglänge L1 | 36 mm | 39 mm | 39 mm | 39 mm |
Schaftausführung | Weldonschaft | Weldonschaft | Weldonschaft | Weldonschaft |
Schneiden-⌀ DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Schaft-⌀ Ds h6 | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
⌀ D3 | 10,6 mm | 9 mm | 13 mm | 15 mm |
Produktart | Kopierfräser | Kopierfräser | Kopierfräser | Kopierfräser |