{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Power Q | |
Schneiden-⌀ DC | 32 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 5 | |
Schaftausführung | mit Gewinde | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Plungen | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Innenkühlung | ja | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
⌀ D3 | 26 mm | |
Gesamtlänge Lges | 40 mm | |
Aufnahmegewinde M | M16 | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 58 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 62 mm | |
Bohrzirkularfräsen ap | 1 mm | |
Rampingwinkel αmax | 0,82 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 24,4 mm | |
passende Wendeschneidplatte | ANGX10T308ZE.R | |
Produktart | Kopierfräser |
Artikelnummer | 213056 32/5 | |
EAN / GTIN | 4062406566593 | |
Herstellernummer | 213056 32/5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
GARANT Power Q mini Hochvorschubfräser mit Gewinde, für Wendeschneidplatten ANGX, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 32/5 mm
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 343.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 514.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 5 | 5 |
Aufnahmegewinde M | M16 | M16 |
passende Wendeschneidplatte | ANGX10T308ZE.R | XD.. 070308 |
⌀ D3 | 26 mm | 19 mm |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 58 mm | 51 mm |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 62 mm | 62 mm |
Produktart | Kopierfräser | Kopierfräser |