{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Power Q | |
Schneiden-⌀ DC | 52 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 5 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Plungen | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
⌀ D3 | 42 mm | |
Gesamtlänge Lges | 50 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 22 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 94 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 102 mm | |
Bohrzirkularfräsen ap | 1,2 mm | |
Rampingwinkel αmax | 0,87 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 39,55 mm | |
passende Wendeschneidplatte | XOMU094812 | |
Einstellwinkel κ | 15 Grad | |
Fz Helix | 0,8 | |
Produktart | Kopierfräser |
Artikelnummer | 213006 52/5 | |
EAN / GTIN | 4062406266752 | |
Herstellernummer | 213006 52/5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Q Double Hochvorschubfräser mit Bohrung, für Wendeschneidplatten XOMU, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 52/5 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 417.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 304.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 301.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 312.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF 301.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Gesamtlänge Lges | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Innenkühlung | ja | ja | ja | ja | ja |
passende Wendeschneidplatte | XOMU094812 | RD..1003 | RD..12T3 | RD..1003 | RD..12T3 |
Schaftausführung | mit Bohrung | mit Bohrung | mit Bohrung | mit Bohrung | mit Bohrung |
⌀ D3 | 42 mm | 42 mm | 40 mm | 42 mm | 40 mm |
Produktart | Kopierfräser | Kopierfräser | Kopierfräser | Kopierfräser | Kopierfräser |