{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | XDLW 070308 TN | |
Typ | GGG | |
Eckenradius | 0,8 mm | |
Sorte | KU7710 | |
Schneidstoff | Keramik | |
Programmierradius bei ap max | 1,58 mm | |
maximale Schnitttiefe ap max | 0,6 mm | |
Vorschub fz pro Zahn | 0,36 mm | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Fräsen |
Artikelnummer | 212941 GGG | |
EAN / GTIN | 4045197720566 | |
Herstellernummer | 212941 GGG |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
GARANT Fräs-Wendeschneidplatte XDLW 070308 TN, für Feedking HPC-Fräser, KU7710, Typ GGG
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 25.75
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 21.45
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 29.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 24.60
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 26.80
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 22.35
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Wechsel/Schneiden | 4 | 4 | 4 |
Eckenradius | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
ISO-Code Wendeschneidplatte | XDLW 070308 TN | XDLW 120408 TN | XDLW 09T308 TN |
Schneidstoff | Keramik | Keramik | Keramik |
Sorte | KU7710 | KU7710 | KU7710 |
Typ | GGG | GGG | GGG |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Fräsen | Wendeschneidplatte zum Fräsen | Wendeschneidplatte zum Fräsen |