{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | FeedKing | |
Schneiden-⌀ DC | 25 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Schaftausführung | mit Gewinde | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Plungen | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Innenkühlung | ja | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 20,7 mm | |
⌀ D3 | 12 mm | |
maximale Schnitttiefe ap max | 0,85 mm | |
Gesamtlänge Lges | 35 mm | |
Aufnahmegewinde M | M12 | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 37 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 48 mm | |
Bohrzirkularfräsen ap | 0,85 mm | |
Rampingwinkel αmax | 1,56 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 11 mm | |
passende Wendeschneidplatte | XD.. 070308 | |
Wendeplattenschrauben-Set | 219810 (9IP; 2,2 Nm) | |
Produktart | Kopierfräser |
Artikelnummer | 212905 25/3 | |
EAN / GTIN | 4045197320872 | |
Herstellernummer | 212905 25/3 |