{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | FeedKing | |
Schneiden-⌀ DC | 42 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 6 | |
Schaftausführung | mit Gewinde | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Plungen | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Innenkühlung | ja | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
⌀ D3 | 29 mm | |
maximale Schnitttiefe ap max | 0,85 mm | |
Gesamtlänge Lges | 42 mm | |
Aufnahmegewinde M | M16 | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 71 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 82 mm | |
Bohrzirkularfräsen ap | 0,85 mm | |
Rampingwinkel αmax | 0,61 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 28 mm | |
passende Wendeschneidplatte | XD.. 070308 | |
Wendeplattenschrauben-Set | 219810 (9IP; 2,2 Nm) | |
Produktart | Kopierfräser |
Artikelnummer | 212905 42/6 | |
EAN / GTIN | 4045197715326 | |
Herstellernummer | 212905 42/6 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
GARANT Feedking Hochvorschubfräser mit Gewinde, für Wendeschneidplatten XD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 42/6 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 418.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 288.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 289.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 6 | 6 | 6 |
Aufnahmegewinde M | M16 | M16 | M16 |
Gesamtlänge Lges | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
Schaftausführung | mit Gewinde | mit Gewinde | mit Gewinde |
Schneiden-⌀ DC | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
⌀ D3 | 29 mm | 32 mm | 32 mm |
Produktart | Kopierfräser | Kopierfräser | Kopierfräser |