GARANT Fräs-Wendeschneidplatte XDLT 070308 TN, für Feedking HPC-Fräser, HB7535, Typ INOX

Artikel-Nr.: 212937 INOX

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  19.80 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  16.50 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
48 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte XDLT 070308 TN
Typ INOX
Eckenradius 0,8 mm
Sorte HB7535
Schneidstoff HM
Programmierradius bei ap max 1,58 mm
maximale Schnitttiefe ap max 0,85 mm
Vorschub fz pro Zahn 0,72 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 212937 INOX
EAN / GTIN 4045197362339
Herstellernummer 212937 INOX

Anwendertabelle

INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
110
Ti > 850 N/mm²
S
45
nass maximal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,5 … 1×D / ap max

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb