GARANT Fräs-Wendeschneidplatte XDPW 070308 SR, für Feedking HPC-Fräser, HB7525, Typ ST1400

Artikel-Nr.: 212927 ST1400

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  16.70 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  13.90 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
80 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    ISO-Code Wendeschneidplatte XDPW 070308 SR
    Typ ST1400
    Eckenradius 0,8 mm
    Sorte HB7525
    Schneidstoff HM
    Programmierradius bei ap max 1,58 mm
    maximale Schnitttiefe ap max 0,85 mm
    Vorschub fz pro Zahn 0,65 mm
    Anzahl Wechsel/Schneiden 4
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 212927 ST1400
    EAN / GTIN 4045197812568
    Herstellernummer 212927 ST1400

    Anwendertabelle

    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    180
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    160
    nass maximal
     
    nass minimal
     
    trocken
     
    Luft
     

    Beschreibung

    Hinweis:

    Einsatzrichtwerte für ae = 0,5 … 1×D / ap max

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb