{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Power Q | |
Schneiden-⌀ DC | 100 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 7 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Plungen | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
⌀ D3 | 84 mm | |
Gesamtlänge Lges | 63 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 32 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 184 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 198 mm | |
Bohrzirkularfräsen ap | 1,5 mm | |
Rampingwinkel αmax | 0,57 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 80,34 mm | |
passende Wendeschneidplatte | XDM.120516 | |
Einstellwinkel κ | 11 Grad | |
Fz Helix | 0,8 | |
Produktart | Kopierfräser |
Artikelnummer | 212817 100/7 | |
EAN / GTIN | 4045197939418 | |
Herstellernummer | 212817 100/7 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Power Q Hochvorschubfräser mit Bohrung, für Wendeschneidplatten XD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 100/7 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 654.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 387.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 565.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 387.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 7 | 7 | 7 | 7 |
Einstellwinkel κ | 11 Grad | 15 - 30 Grad | 12 Grad | 15 - 30 Grad |
Innenkühlung | ja | ja | ja | ja |
passende Wendeschneidplatte | XDM.120516 | RD..1604 | XD.. 120408 | RD..1604 |
Schaftausführung | mit Bohrung | mit Bohrung | mit Bohrung | mit Bohrung |
⌀ D3 | 84 mm | 84 mm | 79 mm | 84 mm |
Produktart | Kopierfräser | Kopierfräser | Kopierfräser | Kopierfräser |