GARANT Power Q Hochvorschubfräser mit Gewinde, für Wendeschneidplatten XD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 32/2 mm

Artikel-Nr.: 212816 32/2
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fräsverwendung: Zirkularfräsen; Ramping; Plungen
  • Zerspanungsstrategie: HPC
  • Innenkühlung: ja
  • Werkzeugaustausch: PowerCard
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Power Q
Schneiden-⌀ DC 32 mm
Anzahl Schneiden Z 2
Schaftausführung mit Gewinde
Fräsverwendung Zirkularfräsen; Ramping; Plungen
Zerspanungsstrategie HPC
Innenkühlung ja
Werkzeugaustausch PowerCard
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 29 mm
⌀ D3 16 mm
Gesamtlänge Lges 47 mm
Aufnahmegewinde M M16
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin 48 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax 62 mm
Bohrzirkularfräsen ap 1,5 mm
Rampingwinkel αmax 3,71 Grad
Rampinglänge L für αmax 12,34 mm
passende Wendeschneidplatte XDM.120516
Produktart Kopierfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 212816 32/2
EAN / GTIN 4045197939319
Herstellernummer 212816 32/2

Beschreibung

Ersatzteil:

Wendeplattenschrauben-Set Nr. 219812 (15IP; 5,0Nm).

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 5,0 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 15IP verwenden.
Bei Verwendung von Verlängerungen stets mit Innenkühlung arbeiten.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


GARANT Power Q Hochvorschubfräser mit Gewinde, für Wendeschneidplatten XD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 32/2 mm

GARANT Power Q Hochvorschubfräser mit Gewinde, für Wendeschneidplatten XD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 32/2 mm

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF  230.50
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF  189.00
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF  310.00
Gesamtlänge Lges 47 mm 42 mm 42 mm
Schaftausführung mit Gewinde mit Gewinde mit Gewinde
Schneiden-⌀ DC 32 mm 32 mm 32 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin 48 mm 48 mm 43 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax 62 mm 62 mm 62 mm
Rampinglänge L für αmax 12,34 mm 11,92 mm 10,5 mm
Produktart Kopierfräser Kopierfräser Kopierfräser

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Power Q" Alle ansehen

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb