{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Power Q | |
Schneiden-⌀ DC | 25 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Schaftausführung | mit Gewinde | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Plungen | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Innenkühlung | ja | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
⌀ D3 | 13 mm | |
Gesamtlänge Lges | 36 mm | |
Aufnahmegewinde M | M12 | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 38 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 48 mm | |
Bohrzirkularfräsen ap | 1 mm | |
Rampingwinkel αmax | 3,29 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 10,43 mm | |
passende Wendeschneidplatte | XDM.090416 | |
Produktart | Kopierfräser |
Artikelnummer | 212809 25/2 | |
EAN / GTIN | 4045197939142 | |
Herstellernummer | 212809 25/2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
GARANT Power Q Hochvorschubfräser mit Gewinde, für Wendeschneidplatten XD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 25/2 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 220.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 281.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 249.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
passende Wendeschneidplatte | XDM.090416 | XD.. 09T308 | XOMU094812 |
Schaftausführung | mit Gewinde | mit Gewinde | mit Gewinde |
Schneiden-⌀ DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Zerspanungsstrategie | HPC | HPC | HPC |
⌀ D3 | 13 mm | 9 mm | 15 mm |
Rampingwinkel αmax | 3,29 Grad | 2,02 Grad | 2,74 Grad |
Rampinglänge L für αmax | 10,43 mm | 8,5 mm | 12,55 mm |