GARANT Power Q Hochvorschubfräser mit Gewinde, für Wendeschneidplatten XO.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 18/2 mm

Artikel-Nr.: 212804 18/2
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fräsverwendung: Zirkularfräsen; Ramping; Plungen
  • Zerspanungsstrategie: HPC
  • Innenkühlung: ja
  • Werkzeugaustausch: PowerCard
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Power Q
Schneiden-⌀ DC 18 mm
Anzahl Schneiden Z 2
Schaftausführung mit Gewinde
Fräsverwendung Zirkularfräsen; Ramping; Plungen
Zerspanungsstrategie HPC
Innenkühlung ja
Werkzeugaustausch PowerCard
⌀ D1 h6 8,5 mm
⌀ D2 13 mm
⌀ D3 10 mm
Gesamtlänge Lges 25 mm
Aufnahmegewinde M M8
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin 28 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax 34 mm
Bohrzirkularfräsen ap 0,3 mm
Rampingwinkel αmax 2,82 Grad
Rampinglänge L für αmax 8,13 mm
passende Wendeschneidplatte XOM.060310
Produktart Kopierfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 212804 18/2
EAN / GTIN 4045197956040
Herstellernummer 212804 18/2

Beschreibung

Ersatzteil:

Wendeplattenschrauben-Set Nr. 219799 1 (8IP; 1,2Nm).

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 1,2 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 8IP verwenden.
Bei Verwendung von Verlängerungen stets mit Innenkühlung arbeiten.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Power Q" Alle ansehen

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb