{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Power Q | |
Schneiden-⌀ DC | 20 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Schaftausführung | Weldonschaft | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Plungen | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
⌀ D3 | 12 mm | |
Auskraglänge L1 | 35 mm | |
Gesamtlänge Lges | 85 mm | |
Schaft-⌀ Ds h6 | 20 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 32 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 38 mm | |
Bohrzirkularfräsen ap | 0,3 mm | |
Rampingwinkel αmax | 2,26 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 10,13 mm | |
passende Wendeschneidplatte | XOM.060310 | |
Einstellwinkel κ | 15 Grad | |
Produktart | Kopierfräser |
Artikelnummer | 212802 20/3 | |
EAN / GTIN | 4045197938916 | |
Herstellernummer | 212802 20/3 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Power Q Hochvorschubfräser mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten XO.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 20/3 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 272.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
49 Stück sofort lieferbar
BGN 524.06
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Einstellwinkel κ | 15 Grad | 20 degrees |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping; Plungen | Circular milling; Circular milling; Plunging |
Gesamtlänge Lges | 85 mm | 130 mm |
⌀ D3 | 12 mm | 14 mm |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 32 mm | 34 mm |
Rampingwinkel αmax | 2,26 Grad | 1.62 degrees |
Rampinglänge L für αmax | 10,13 mm | 12.4 mm |