GARANT Fräs-Wendeschneidplatte ⌀ 25 mm, für Kopierfräser, Typ TI

Artikel-Nr.: 212680 TI

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  82.20 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  68.50 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sorte HB7935
Schneidstoff HM
Vorschub fz in Alu kurzspanend 0,3 mm
Vorschub fz in Stahl < 1400 N/mm2 0,33 mm
Vorschub fz in Stahl < 60 HRC 0,25 mm
Vorschub fz in Titan > 850 N/mm2 0,3 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 1
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 212680 TI
EAN / GTIN 4045197712547
Herstellernummer 212680 TI

Anwendertabelle

INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
60
nass maximal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Detaillierte Einsatzrichtwerte finden Sie im GARANT-Zerspanungshandbuch Nr. 110020.
  • Radius-, Rundlauf- und Wechselgenauigkeit: ±0,015 mm.

Verwendung:

Kugelplatten mit Vollradius für allgemeinen Einsatz im Gesenk- und Formenbau.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb