GARANT Fräs-Wendeschneidplatte ⌀ 25 mm, für Kopierfräser, Typ HART

Artikel-Nr.: 212680 HART

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  101.00 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  84.30 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sorte HB7705
Schneidstoff HM
Vorschub fz in Alu kurzspanend 0,3 mm
Vorschub fz in Stahl < 1400 N/mm2 0,33 mm
Vorschub fz in Stahl < 60 HRC 0,25 mm
Vorschub fz in Titan > 850 N/mm2 0,3 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden 1
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 212680 HART
EAN / GTIN 4045197712530
Herstellernummer 212680 HART

Anwendertabelle

Stahl < 50 HRC
H
280
Stahl < 55 HRC
H
260
Stahl < 60 HRC
H
200
Stahl < 65 HRC
H
160
Stahl < 67 HRC
H
140
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
GG(G)
K
240
Öl
 
nass maximal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Detaillierte Einsatzrichtwerte finden Sie im GARANT-Zerspanungshandbuch Nr. 110020.
  • Radius-, Rundlauf- und Wechselgenauigkeit: ±0,015 mm.

Verwendung:

Kugelplatten mit Vollradius für allgemeinen Einsatz im Gesenk- und Formenbau.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb