{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 32 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 4 | |
Schaftausführung | mit Gewinde | |
Fräser geeignet für Plattenform | rund | |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Innenkühlung | ja | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
⌀ D3 | 22 mm | |
Gesamtlänge Lges | 42 mm | |
Aufnahmegewinde M | M16 | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 54 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 62 mm | |
Bohrzirkularfräsen ap | 2 mm | |
Rampingwinkel αmax | 2,06 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 19,45 mm | |
passende Wendeschneidplatte | RD..1003 | |
Wendeplattenschrauben-Set | 219804 (15IP; 3,8 Nm) | |
Produktart | Kopierfräser |
Artikelnummer | 212135 32/4 | |
EAN / GTIN | 4045197193773 | |
Herstellernummer | 212135 32/4 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
GARANT Kopierfräser mit Gewinde, für Wendeschneidplatten RD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 32/4 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 214.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 285.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 303.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahmegewinde M | M16 | M16 | M16 |
Fräsverwendung | Zirkularfräsen; Ramping | Eckfräsen; Zirkularfräsen; Ramping | Zirkularfräsen; Ramping |
Innenkühlung | ja | ja | ja |
passende Wendeschneidplatte | RD..1003 | CPHX 09T3.. | RPK.10T3M0T |
Schaftausführung | mit Gewinde | mit Gewinde | mit Gewinde |
Schneiden-⌀ DC | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Produktart | Kopierfräser | Kopierfräser | Kopierfräser |