GARANT Schlichtfräser mit Gewinde, für Wendeschneidplatten CPHX, ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 32/4 mm

Artikel-Nr.: 212538 32/4
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
  • Fräsverwendung: Eckfräsen; Zirkularfräsen; Ramping
  • Teilung der Schneiden: ungleich
  • Zerspanungsstrategie: HPC
  • Innenkühlung: ja
  • Werkzeugaustausch: PowerCard
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 32 mm
Anzahl Schneiden Z 4
Schaftausführung mit Gewinde
Fräsverwendung Eckfräsen; Zirkularfräsen; Ramping
Teilung der Schneiden ungleich
Zerspanungsstrategie HPC
Innenkühlung ja
Werkzeugaustausch PowerCard
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 29 mm
maximale Schnitttiefe ap max 3 mm
Gesamtlänge Lges 42 mm
Aufnahmegewinde M M16
passende Wendeschneidplatte CPHX 09T3..
Wendeplattenschrauben-Set 219799 4 (15IP; 3,8 Nm)
Produktart Kopierfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 212538 32/4
EAN / GTIN 4062406098773
Herstellernummer 212538 32/4

Beschreibung

Ausführung:

Präzisions-Schlichtfräser zur äußerst effizienten Vorschlicht- und Schlichtbearbeitung. Aufgrund einer überarbeiteten Wiper-Geometrie für hervorragende Oberflächengüten in Schleifqualität geeignet. Extreme Zeiteinsparung aufgrund eines großen Zeilensprunges und hohen Zahnvorschubes möglich.

Verwendung:

Typisches Werkzeug im Gesenk- und Formenbau.

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 3,8 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 15IP.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb