GARANT Kopierfräser mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten RD.., ⌀ D 25L mm

Artikel-Nr.: 212105 25L
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fräser geeignet für Plattenform: rund
  • Fräsverwendung: Zirkularfräsen; Ramping
  • Teilung der Schneiden: ungleich
  • Innenkühlung: ja
  • Werkzeugaustausch: PowerCard
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schneiden-⌀ DC 25 mm
    Anzahl Schneiden Z 2
    Schaftausführung Weldonschaft
    Fräser geeignet für Plattenform rund
    Fräsverwendung Zirkularfräsen; Ramping
    Teilung der Schneiden ungleich
    Innenkühlung ja
    Werkzeugaustausch PowerCard
    ⌀ D3 15 mm
    Auskraglänge L1 70 mm
    Gesamtlänge Lges 180 mm
    Schaft-⌀ Ds h6 25 mm
    Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin 40 mm
    Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax 48 mm
    Bohrzirkularfräsen ap 2 mm
    Rampingwinkel αmax 3,22 Grad
    Rampinglänge L für αmax 12,45 mm
    passende Wendeschneidplatte RD..1003
    Wendeplattenschrauben-Set 219804 (15IP; 3,8 Nm)
    Einstellwinkel κ 15 - 30 Grad
    Produktart Kopierfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 212105 25L
    EAN / GTIN 4045197192547
    Herstellernummer 212105 25L

    Beschreibung

    Ausführung:

    Fräskörper mit ungleicher Teilung für ruhigen Lauf.
    • Hohe Plan- und Rundlaufgenauigkeit.
    • Stufenlose Neupositionierung der Wendeschneidplatte bei Schneidkantenverschleiß.

    Hinweis:

    GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 3,8 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 15IP verwenden.
    ap max = 2 mm.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb