GARANT Kopierfräser mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten RD.., ⌀ D 25 mm

Artikel-Nr.: 212105 25
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fräser geeignet für Plattenform: rund
  • Fräsverwendung: Zirkularfräsen; Ramping
  • Teilung der Schneiden: ungleich
  • Innenkühlung: ja
  • Werkzeugaustausch: PowerCard
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 25 mm
Anzahl Schneiden Z 3
Schaftausführung Weldonschaft
Fräser geeignet für Plattenform rund
Fräsverwendung Zirkularfräsen; Ramping
Teilung der Schneiden ungleich
Innenkühlung ja
Werkzeugaustausch PowerCard
⌀ D3 15 mm
Auskraglänge L1 35 mm
Gesamtlänge Lges 107 mm
Schaft-⌀ Ds h6 20 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin 40 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax 48 mm
Bohrzirkularfräsen ap 2 mm
Rampingwinkel αmax 3,22 Grad
Rampinglänge L für αmax 12,45 mm
passende Wendeschneidplatte RD..1003
Wendeplattenschrauben-Set 219804 (15IP; 3,8 Nm)
Einstellwinkel κ 15 - 30 Grad
Produktart Kopierfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 212105 25
EAN / GTIN 4045197192530
Herstellernummer 212105 25

Beschreibung

Ausführung:

Fräskörper mit ungleicher Teilung für ruhigen Lauf.
  • Hohe Plan- und Rundlaufgenauigkeit.
  • Stufenlose Neupositionierung der Wendeschneidplatte bei Schneidkantenverschleiß.

Hinweis:

GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 3,8 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 15IP verwenden.
ap max = 2 mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb