GARANT Kopierfräser mit Gewinde, für Wendeschneidplatten RD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 10/2 mm

Artikel-Nr.: 212087 10/2
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Fräser geeignet für Plattenform: rund
  • Fräsverwendung: Zirkularfräsen; Ramping
  • Teilung der Schneiden: ungleich
  • Innenkühlung: ja
  • Werkzeugaustausch: PowerCard
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schneiden-⌀ DC 10 mm
    Anzahl Schneiden Z 2
    Schaftausführung mit Gewinde
    Fräser geeignet für Plattenform rund
    Fräsverwendung Zirkularfräsen; Ramping
    Teilung der Schneiden ungleich
    Innenkühlung ja
    Werkzeugaustausch PowerCard
    ⌀ D1 h6 5,5 mm
    ⌀ D2 9,75 mm
    ⌀ D3 5 mm
    Gesamtlänge Lges 20 mm
    Aufnahmegewinde M M5
    Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin 15 mm
    Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax 18 mm
    Bohrzirkularfräsen ap 1,1 mm
    Rampingwinkel αmax 5,37 Grad
    Rampinglänge L für αmax 3,72 mm
    passende Wendeschneidplatte RD.. 0501
    Wendeplattenschrauben-Set 219802 (6IP; 0,6 Nm)
    Produktart Kopierfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 212087 10/2
    EAN / GTIN 4045197549570
    Herstellernummer 212087 10/2

    Beschreibung

    Ausführung:

    Fräskörper mit ungleicher Teilung für ruhigen Lauf.
    • Hohe Plan- und Rundlaufgenauigkeit.
    • Stufenlose Neupositionierung der Wendeschneidplatte bei Schneidkantenverschleiß.

    Hinweis:

    ap max = 1,1 mm.
    GARANT Drehmoment-Schraubendreher TQ Nr. 211750 Gr. 0,6 mit Klinge Nr. 674252 Gr. 6IP verwenden.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb