GARANT Fräs-Wendeschneidplatte RDHX 0501 MOTN, für Kopier- und Planfräser, HB7520, Typ UNI

Artikel-Nr.: 212195 UNI

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    CHF  10.25 / Stück
  • ab 10 Stück
    CHF  8.55 / Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
28 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte RDHX 0501 MOTN
Typ UNI
Sorte HB7520
Schneidstoff HM
Anzahl Wechsel/Schneiden 1
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 212195 UNI
EAN / GTIN 4045197302427
Herstellernummer 212195 UNI

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
275
Stahl < 750 N/mm²
P
275
Stahl < 900 N/mm²
P
250
Stahl < 1100 N/mm²
P
160
Stahl < 1400 N/mm²
P
125
INOX < 900 N/mm²
M
260
INOX > 900 N/mm²
M
210
GG(G)
K
240
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Alle Wendeschneidplatten sind sowohl für die Verwendung mit 0° negativ, als auch mit 7° positiv Trägern geeignet.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,3×D / apmax = 1,1 mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb