{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 40 mm | |
Anzahl Schneiden Z | 3 | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Einstellwinkel κ | 90 Grad | |
Fräsverwendung | Eckfräsen; Ramping; Zirkularfräsen | |
Innenkühlung | ja | |
Werkzeugaustausch | PowerCard | |
Gesamtlänge Lges | 40 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 16 mm | |
⌀ D3 | 30 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 70 mm | |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax | 78 mm | |
Bohrzirkularfräsen ap | 9 mm | |
Rampingwinkel αmax | 3,12 Grad | |
Rampinglänge L für αmax | 27,56 mm | |
passende Wendeschneidplatte | ZDHT 1505 | |
Wendeplattenschrauben-Set | 219878 4 (15IP) | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 211759 40/3 | |
EAN / GTIN | 4062406681777 | |
Herstellernummer | 211759 40/3 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |