GARANT Aluminium-Eckfräser mit Bohrung, für Wendeschneidplatten ZD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 50/3

Artikel-Nr.: 211759 50/3
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D / Anzahl Schneiden Z Stückpreis inkl. MwSt.
  • Einstellwinkel κ: 90
  • Fräsverwendung: Eckfräsen; Ramping; Zirkularfräsen
  • Innenkühlung: ja
  • Werkzeugaustausch: PowerCard
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 50 mm
Anzahl Schneiden Z 3
Schaftausführung mit Bohrung
Einstellwinkel κ 90 Grad
Fräsverwendung Eckfräsen; Ramping; Zirkularfräsen
Innenkühlung ja
Werkzeugaustausch PowerCard
Gesamtlänge Lges 40 mm
Aufnahmebohrungs-⌀ 22 mm
⌀ D3 40 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin 90 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax 98 mm
Bohrzirkularfräsen ap 8,4 mm
Rampingwinkel αmax 2,29 Grad
Rampinglänge L für αmax 37,56 mm
passende Wendeschneidplatte ZDHT 1505
Wendeplattenschrauben-Set 219878 5 (15IP)
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 211759 50/3
EAN / GTIN 4062406681784
Herstellernummer 211759 50/3

Beschreibung

Ausführung:

Hochleistungs-Frässystem für hohe Schnittgeschwindigkeiten. Absolut präzise Wendeplattenbettung. Äußerste Verwindungssteifigkeit durch optimierte Fliehkraftsicherung.

Achtung:

Vor Einsatz der Wendeschneidplatte Nr. 211776 ALU (r = 5,0 mm) und 211777 ALU (r = 6,0 mm) müssen die Wendeplattensitze des Trägers modifiziert werden.

Hinweis:

Empfohlenes Drehmoment zur Befestigung der Spannschrauben Nr. 219878 4 und 219878 5 beträgt 3,2 Nm.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


GARANT Aluminium-Eckfräser mit Bohrung, für Wendeschneidplatten ZD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 50/3

GARANT Aluminium-Eckfräser mit Bohrung, für Wendeschneidplatten ZD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 50/3

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF  413.00
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF  557.00
Anzahl Schneiden Z 3 3
Fräsverwendung Eckfräsen; Ramping; Zirkularfräsen Eckfräsen
Gesamtlänge Lges 40 mm 40 mm
Innenkühlung ja ja
passende Wendeschneidplatte ZDHT 1505 BG.. 15L5..
Schneiden-⌀ DC 50 mm 50 mm
Produktart Eckfräser Eckfräser

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb