{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | TopCut | |
für Schneidkopf-⌀ D | 12 mm | |
Aufnahme | Zylinderschaft | |
Innenkühlung | ja | |
Außen-⌀ d1 | 11,8 mm | |
Gesamtlänge L | 105 mm | |
Nutzlänge L1 | 51 mm | |
Schaft-⌀ DS h6 | 16 mm | |
empfohlenes Anzugsmoment | 10 Nm | |
Produktart | Einschraubfräser-Aufnahme |
Artikelnummer | 210569 12 | |
EAN / GTIN | 4045197557865 | |
Herstellernummer | 210569 12 |