{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | TopCut | |
für Schneidkopf-⌀ D | 25 mm | |
Aufnahme | Zylinderschaft | |
Innenkühlung | ja | |
Außen-⌀ d1 | 24,8 mm | |
Gesamtlänge L | 190 mm | |
Nutzlänge L1 | 124 mm | |
Schaft-⌀ DS h6 | 32 mm | |
empfohlenes Anzugsmoment | 35 Nm | |
Produktart | Einschraubfräser-Aufnahme |
Artikelnummer | 210562 25 | |
EAN / GTIN | 4045197558046 | |
Herstellernummer | 210562 25 |