Aufnahme zylindrisch schwingungsgedämpft 20 mm

Artikel-Nr.: 210551 20
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Schneidkopf-⌀ D (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie TopCut
für Schneidkopf-⌀ D 20 mm
Aufnahme Zylinderschaft
Innenkühlung ja
Außen-⌀ d1 19,8 mm
Gesamtlänge L 90 mm
Nutzlänge L1 40 mm
Schaft-⌀ DS h6 20 mm
empfohlenes Anzugsmoment 25 Nm
Produktart Einschraubfräser-Aufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 210551 20
EAN / GTIN 4045197662293
Herstellernummer 210551 20

Beschreibung

Ausführung:

Präzisionsgeschliffene Aufnahme für GARANT TopCut Einschraubköpfe.
System Rundlaufgenauigkeit ≤ 10 µm durch Kombination von Kegel- und Plananlage.
Mit VHM-Kern, ohne Spannfläche.

Hinweis:

Maximale Frästiefe = L1 + I; I = siehe Abmessungen Einschraubköpfe: Nr. 210050210410.
Spannschlüssel = Nr. 219987.
Einsatz für Drehmomentschlüssel = Nr. 219986.
Bei langen Werkzeugauskragungen Technologiedaten reduzieren.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb