{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | TopCut | |
Schneiden-⌀ D | 12 mm | |
Sorte | HB730 | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Anzahl Schneiden Z | 6 | |
Spiralwinkel | 50 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,1×D bei Besäumen | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Innenkühlung | nein | |
Aufnahmegröße | 12 mm | |
passende Aufnahme | GARANT TopCut | |
Kopflänge l | 22 mm | |
Schneidenlänge L2 | 15 mm | |
Eckenverrundung rv | 0,6 | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Produktart | Schneideinsatz zum Fräsen |
Artikelnummer | 210330 12 | |
EAN / GTIN | 4045197523310 | |
Herstellernummer | 210330 12 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Schlichtfräskopf, Radius, HB730, ⌀ D h10: 12mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 103.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 102.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Schneidstoff | VHM | VHM |
Spiralwinkel | 50 Grad | 50 Grad |
Typ | N | N |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,06 mm | 0,06 mm |
Zerspanungsstrategie | HPC | HPC |
Schneiden-⌀ D | 12 mm | 12 mm |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,1×D bei Besäumen | 0,1×D bei Besäumen |