PKD-Planfräser mit Bohrung 50 mm

Artikel-Nr.: 209810 50
Neuheit
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ D (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: PKD
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: ±0,02
  • Zustellrichtung: horizontal

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 50 mm
Gesamtlänge L 48 mm
Beschichtung PKD
Schneidstoff PKD
Norm Werksnorm
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ ±0,02
Zustellrichtung horizontal
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation Vollnut Schnitttiefe 1×D
Bohrungs-⌀ 22
Zähnezahl Z 5
Eckenfasenbreite bei 45° 0,1 mm
Vorschub fz für Nutenfräsen in Alu Guss 0,2 mm
Innenkühlung ja
Eckenfasenwinkel 45 Grad
⌀ D3 50 mm
Rampingwinkel αmax 0,6 Grad
axialer Spanwinkel Werkzeug 6
maximale Zustellung Wendeschneidplatte SekS 10 mm
Schaftausführung mit Bohrung
Zerspanungsstrategie HPC
Produktart Planfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 209810 50
EAN / GTIN 4067263101147
Herstellernummer 209810 50

Anwendertabelle

Alu
N
6000
Alu (kurzspanend)
N
6000
Alu > 10% Si
N
2000
PMMA Acryl
N
2000
PE-HD
N
2000
PA 66
N
2000
PEEK
N
2000
PF 31
N
2000
AFK Aramid
N
2000
PVDF GF20
N
2000
POM GF25
N
2000
PA 66 GF30
N
2000
PEEK GF30
N
2000
PTFE CF25
N
2000
PEEK CF30
N
2000
Cu
N
6000
CuZn
N
2000
Öl
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Hochleistungs-PKD-Planfräser für Schrupp- und Schlichtbearbeitungen. Großzügiger Spanraum für sicheren Abtransport der Späne. Kühlung direkt auf die Schneide. Achswinkel 6° positiv.

Lieferumfang:

Spezielle Befestigungsschraube für optimale Kühlmittelzufuhr.

Hinweis:

Passende Aufsteckdorne befinden sich im Bereich Spannmittel, z.B. Nr. 306530 22.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb