{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 63 mm | |
Gesamtlänge L | 48 mm | |
Beschichtung | PKD | |
Schneidstoff | PKD | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | ±0,02 | |
Zustellrichtung | horizontal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D | |
Bohrungs-⌀ | 22 | |
Zähnezahl Z | 6 | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,1 mm | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Alu Guss | 0,2 mm | |
Innenkühlung | ja | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
⌀ D3 | 50 mm | |
Rampingwinkel αmax | 0,5 Grad | |
axialer Spanwinkel Werkzeug | 6 | |
maximale Zustellung Wendeschneidplatte SekS | 10 mm | |
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Produktart | Planfräser |
Artikelnummer | 209810 63 | |
EAN / GTIN | 4067263101154 | |
Herstellernummer | 209810 63 |