{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 8 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h6 | |
Zähnezahl Z | 6 | |
Zustellrichtung | horizontal und schräg | |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 90 Grad | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Maß S | 5,6 mm | |
Gesamtlänge L | 63 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Fasenfräsen | 45 Grad | |
Vorschub fz in Stahl < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Farbring | grün | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Produktart | Entgrater |
Artikelnummer | 208162 8 | |
EAN / GTIN | 4045197537263 | |
Herstellernummer | 208162 8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
VHM-Entgrater 90°, unbeschichtet, ⌀ h6 DC: 8mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar
CHF 40.75
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar
CHF 25.35
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar
CHF 41.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar
CHF 50.10
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Kegelsenkerspitzenwinkel | 90 Grad | 90 Grad | 90 Grad | 90 Grad |
Schafttoleranz | h6 | h6 | h6 | h6 |
Schneiden-⌀ DC | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Typ | N | N | N | N |
Zähnezahl Z | 6 | 4 | 4 | 4 |
Produktart | Entgrater | Entgrater | Entgrater | Entgrater |
Fasenfräsen | 45 Grad | 45 Grad | 45 Grad | 45 Grad |