{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 12 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h6 | |
Zähnezahl Z | 6 | |
Zustellrichtung | horizontal und schräg | |
Kegelsenkerspitzenwinkel | 90 Grad | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Maß S | 8,5 mm | |
Gesamtlänge L | 83 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Fasenfräsen | 45 Grad | |
Vorschub fz in Stahl < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Farbring | grün | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Produktart | Entgrater |
Artikelnummer | 208162 12 | |
EAN / GTIN | 4045197537287 | |
Herstellernummer | 208162 12 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
VHM-Entgrater 90°, unbeschichtet, ⌀ h6 DC: 12mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar
CHF 70.60
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF 70.20
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar
CHF 49.30
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 70.20
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF 49.30
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 71.60
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gesamtlänge L | 83 mm | 83 mm | 74 mm | 83 mm | 74 mm | 83 mm |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Typ | N | N | N | N | N | N |
Zustellrichtung | horizontal und schräg | horizontal und schräg | horizontal und schräg | horizontal und schräg | horizontal und schräg | horizontal und schräg |
Maß S | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm | 11,9 mm | 11,9 mm | 11,9 mm |
Vorschub fz in Stahl < 900 N/mm2 | 0,06 mm | 0,06 mm | 0,06 mm | 0,06 mm | 0,06 mm | 0,06 mm |
Fasenfräsen | 45 Grad | 45 Grad | 45 Grad | 30 Grad | 30 Grad | 30 Grad |