VHM-Schlitzfräser, TiAlN, ⌀ DC × LC h11 × e8: 16,5X3mm

Artikel-Nr.: 208024 16,5X3
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC × LC h11 × e8 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 850 D/F
  • Fräsprofil: kreuzverzahnt
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: e8
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 16,5 mm
Schneidenlänge Lc 3 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff VHM
Norm DIN 850 D/F
Fräsprofil kreuzverzahnt
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ e8
Zähnezahl Z 10
Zustellrichtung horizontal
Schaft DIN 6535 HB mit h6
Innenkühlung nein
für Scheibenfedern DIN 6888 3,0×6,5 mm
Freistellungs-⌀ D1 4,6 mm
Gesamtlänge L 56 mm
Schaft-⌀ Ds 10 mm
Vorschub fz in Stahl < 900 N/mm2 0,03 mm
Schafttoleranz h6
Eckenfasenwinkel 90 Grad
Farbring grün
Produktart Nutenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 208024 16,5X3
EAN / GTIN 4062406397067
Herstellernummer 208024 16,5X3

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
70
Stahl < 750 N/mm²
P
67
Stahl < 900 N/mm²
P
65
Stahl < 1100 N/mm²
P
63
Stahl < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
40
Uni
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Mit neuer Hochleistungsbeschichtung für höchste Standzeiten. Am Umfang schneidend, kreuzverzahnt. Die Seitenflächen sind freigeschliffen

Hinweis:

Zum Fräsen von Scheibenfedernuten nach DIN6888 geeignet.
fz für ap = 0,1×D.
Nachfolgeprodukt für Nr. 208025.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb