VHM-Schlitzfräser, TiAlN, ⌀ DC × LC h11 × e8: 10,5X2mm

Artikel-Nr.: 208024 10,5X2
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC × LC h11 × e8 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 850 D/F
  • Fräsprofil: kreuzverzahnt
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: e8
Nachschleifservice
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 10,5 mm
Schneidenlänge Lc 2 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff VHM
Norm DIN 850 D/F
Fräsprofil kreuzverzahnt
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ e8
Zähnezahl Z 6
Zustellrichtung horizontal
Schaft DIN 6535 HB mit h6
Innenkühlung nein
für Scheibenfedern DIN 6888 2,0×3,7 mm
Freistellungs-⌀ D1 4 mm
Gesamtlänge L 50 mm
Schaft-⌀ Ds 6 mm
Vorschub fz in Stahl < 900 N/mm2 0,025 mm
Schafttoleranz h6
Eckenfasenwinkel 90 Grad
Farbring grün
Produktart Nutenfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 208024 10,5X2
Kopieren
EAN / GTIN 4062406397012
Kopieren
Herstellernummer 208024 10,5X2
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
70
Stahl < 750 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
67
Stahl < 900 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
65
Stahl < 1100 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
63
Stahl < 1400 N/mm²
Eignung / [m/min]
P
ISO-Code:
60
INOX < 900 N/mm²
Eignung / [m/min]
M
ISO-Code:
40
Uni
Eignung / [m/min]
 
nass maximal
Eignung / [m/min]
 

Beschreibung

Ausführung:

Mit neuer Hochleistungsbeschichtung für höchste Standzeiten. Am Umfang schneidend, kreuzverzahnt. Die Seitenflächen sind freigeschliffen

Hinweis:

Zum Fräsen von Scheibenfedernuten nach DIN6888 geeignet.
fz für ap = 0,1×D.
Nachfolgeprodukt für Nr. 208025.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb