{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Radius r | 5 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Radiuskontur | ±0,01 | |
Zähnezahl Z | 6 | |
Zustellrichtung | horizontal | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
kleiner ⌀ D3 | 10 mm | |
großer ⌀ D2 | 20 mm | |
Schneidenlänge Lc | 5 mm | |
Gesamtlänge L | 80 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Radiusfräsen | vorwärts | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Farbring | ohne | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Produktart | Viertelkreisfräser |
Artikelnummer | 208023 5 | |
EAN / GTIN | 4062406103873 | |
Herstellernummer | 208023 5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
VHM-Viertelkreisfräser HPC, TiAlN, Radius r: 5mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF 227.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
8 Stück sofort lieferbar
CHF 68.70
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 234.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar
CHF 189.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gesamtlänge L | 80 mm | 60 mm | 80 mm | 92 mm |
großer ⌀ D2 | 20 mm | 16 mm | 20 mm | 20 mm |
Schafttoleranz | h6 | h6 | h6 | h6 |
Schneidenlänge Lc | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Schneidstoff | VHM | HSS Co 5 | VHM | VHM |
Zustellrichtung | horizontal | horizontal | horizontal | horizontal |
Produktart | Viertelkreisfräser | Viertelkreisfräser | Viertelkreisfräser | Viertelkreisfräser |