{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Radius r | 2 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Radiuskontur | ±0,01 | |
Zähnezahl Z | 6 | |
Zustellrichtung | horizontal | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
kleiner ⌀ D3 | 6 mm | |
großer ⌀ D2 | 10 mm | |
Schneidenlänge Lc | 2 mm | |
Gesamtlänge L | 75 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Radiusfräsen | vorwärts | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Farbring | ohne | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Produktart | Viertelkreisfräser |
Artikelnummer | 208023 2 | |
EAN / GTIN | 4062406103811 | |
Herstellernummer | 208023 2 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM-Viertelkreisfräser HPC, TiAlN, Radius r: 2mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
19 Stück sofort lieferbar
117.50 CHF
CHF 77.20
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
CHF 54.10
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
9 Stück sofort lieferbar
CHF 122.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
11 Stück sofort lieferbar
88.20 CHF
CHF 58.70
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar
CHF 91.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbring | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne |
Gesamtlänge L | 75 mm | 60 mm | 75 mm | 50 mm | 80 mm |
großer ⌀ D2 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 5,6 mm | 10 mm |
Radius r | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Schneidstoff | VHM | HSS Co 5 | VHM | VHM | VHM |
Produktart | Viertelkreisfräser | Viertelkreisfräser | Viertelkreisfräser | Viertelkreisfräser | Viertelkreisfräser |
Radiusfräsen | vorwärts | vorwärts | vorwärts | vorwärts | vorwärts |