VHM-Viertelkreisfräser 3,5 mm

Artikel-Nr.: 208020 3,5

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 0.01 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Radius r (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: N
  • Toleranz Radiuskontur: ±0,01
  • Zähnezahl Z: 4
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Radius r 3,5 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Typ N
Toleranz Radiuskontur ±0,01
Zähnezahl Z 4
Zustellrichtung horizontal
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Innenkühlung nein
kleiner ⌀ D3 9 mm
großer ⌀ D2 16 mm
Schneidenlänge Lc 3,5 mm
Gesamtlänge L 80 mm
Schaft-⌀ Ds 16 mm
Radiusfräsen vorwärts
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 0,025 mm
Schafttoleranz h6
Farbring ohne
Produktart Viertelkreisfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 208020 3,5
EAN / GTIN 4045197129000
Herstellernummer 208020 3,5

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
800
Alu (kurzspanend)
N
600
Alu > 10% Si
N
400
Stahl < 500 N/mm²
P
190
Stahl < 750 N/mm²
P
170
Stahl < 900 N/mm²
P
160
Stahl < 1100 N/mm²
P
95
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
75
GG(G)
K
120
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Gerade genutet, ohne Profilverzerrung.
Toleranz: r = ±0,01 mm.

Verwendung:

Zum Abrunden und Entgraten von Kanten mit Konturen.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb