{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Radius r | 0,3 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Radiuskontur | ±0,01 | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Zustellrichtung | horizontal | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
kleiner ⌀ D3 | 5,4 mm | |
großer ⌀ D2 | 6 mm | |
Schneidenlänge Lc | 0,3 mm | |
Gesamtlänge L | 58 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Radiusfräsen | vorwärts | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,018 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Viertelkreisfräser |
Artikelnummer | 208020 0,3 | |
EAN / GTIN | 4045197198310 | |
Herstellernummer | 208020 0,3 |