{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Master Steel | |
Schneiden-⌀ DC | 6 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | f8 | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Spiralwinkel | 38 Grad | |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,3×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Schneidenlänge Lc | 13 mm | |
Schneidenradius R1 | 0,5 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 25 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 5,8 mm | |
Gesamtlänge L | 62 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Farbring | grün | |
Produktart | Torusfräser |
Artikelnummer | 206359 6/0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197943279 | |
Herstellernummer | 206359 6/0,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Steel VHM-Torusfräser HPC 6/0,5 mm
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 62.70
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
56 Stück sofort lieferbar
CHF 34.45
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 52.20
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar
CHF 34.75
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein |
Norm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | ungleich | ungleich | ungleich |
Toleranz Nenn-⌀ | f8 | 0 / −0,03 | e8 | e8 |
Schaft-⌀ Ds | 6 | 6 | 6 | 6 |