{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Master Alu | |
Schneiden-⌀ DC | 10 mm | |
Beschichtung | DLC | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | W | |
Toleranz Nenn-⌀ | e6 | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,1×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Wuchtgüte mit Schaft | G 2,5 mit HA | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Schneidenlänge Lc | 41 mm | |
Schneidenradius R1 | 2 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 50 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 9,2 mm | |
Gesamtlänge L | 90 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Alu kurzspanend | 0,06 mm | |
Farbring | gelb | |
Produktart | Torusfräser |
Artikelnummer | 206264 10/2,0 | |
EAN / GTIN | 4062406398644 | |
Herstellernummer | 206264 10/2,0 |