GARANT Master Alu PickPocket VHM-Schruppfräser HPC 6 mm

Artikel-Nr.: 202014 6
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 0.01 /Stk.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
11 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ e8 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: W
  • Toleranz Nenn-⌀: e8
  • Zähnezahl Z: 3
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Master Alu
    Schneiden-⌀ DC 6 mm
    Beschichtung DLC
    Schneidstoff VHM
    Norm Werksnorm
    Typ W
    Toleranz Nenn-⌀ e8
    Zähnezahl Z 3
    Spiralwinkel 42 Grad
    Spiralwinkel-Eigenschaft ungleich
    Teilung der Schneiden ungleich
    Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
    Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen
    Schaft DIN 6535 HA mit h6
    Wuchtgüte mit Schaft G 2,5 mit HA
    Innenkühlung nein
    Zerspanungsstrategie HPC
    Schneidenlänge Lc 13 mm
    Auskraglänge L1 inkl. Freistellung 24 mm
    Freistellungs-⌀ D1 5,8 mm
    Gesamtlänge L 62 mm
    Schaft-⌀ Ds 6 mm
    Eckenverrundung rv 0,2 mm
    Vorschub fz für Nutenfräsen in Alu kurzspanend 0,04 mm
    Vorschub fz für Besäumen in Alu kurzspanend 0,06 mm
    Farbring gelb
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 202014 6
    EAN / GTIN 4062406126346
    Herstellernummer 202014 6

    Anwendertabelle

    Alu
    N
    550
    Alu (kurzspanend)
    N
    500
    Alu > 10% Si
    N
    450
    PMMA Acryl
    N
    200
    PE-HD
    N
    160
    PA 66
    N
    200
    PEEK
    N
    150
    PF 31
    N
    130
    PVDF GF20
    N
    180
    POM GF25
    N
    160
    PA 66 GF30
    N
    150
    PEEK GF30
    N
    130
    PTFE CF25
    N
    160
    Honeycomb Sandwich
    N
    300
    Cu
    N
    160
    CuZn
    N
    200
    nass maximal
     
    nass minimal
     
    trocken
     
    Luft
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Zum Schruppen und Schlichten.
    Bis 2×D ins Volle bei höchsten Vorschubsraten und hoher Laufruhe.
    Höchste Vorschubsraten beim senkrechten Eintauchen möglich.
    Rampen bis 45° möglich.
    Mit DLC Beschichtung sp2 der neuesten Generation.

    Vorteil:

    Optimierte Nutenform, exzentrischer Hinterschliff, große Spanräume.

    Hinweis:

    Ein Mindestaufmaß von 0,1×D sollte für nachfolgende Schlichtoperationen nicht unterschritten werden.

    Downloads & Dokumente

    Aus der gleichen Serie "Master Alu" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb