GARANT Master Alu PickPocket VHM-Torusfräser HPC 8/0,5 mm

Artikel-Nr.: 206261 8/0,5
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ e6 DC / R1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: W
  • Toleranz Nenn-⌀: e6
  • Zähnezahl Z: 3
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Master Alu
Schneiden-⌀ DC 8 mm
Beschichtung DLC
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Typ W
Toleranz Nenn-⌀ e6
Zähnezahl Z 3
Spiralwinkel-Eigenschaft ungleich
Teilung der Schneiden ungleich
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation 0,05×D bei Kopierfräsen; 0,1×D bei Besäumen
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Wuchtgüte mit Schaft G 2,5 mit HA
Innenkühlung nein
Zerspanungsstrategie HPC
Schneidenlänge Lc 13 mm
Schneidenradius R1 0,5 mm
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung 62 mm
Freistellungs-⌀ D1 7,4 mm
Gesamtlänge L 100 mm
Schaft-⌀ Ds 8 mm
Vorschub fz für Besäumen in Alu kurzspanend 0,045 mm
Vorschub fz für Kopierfräsen in Alu kurzspanend 0,05 mm
Farbring gelb
Produktart Torusfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 206261 8/0,5
EAN / GTIN 4062406398446
Herstellernummer 206261 8/0,5

Anwendertabelle

Alu
N
340
Alu (kurzspanend)
N
320
Alu > 10% Si
N
290
PMMA Acryl
N
150
PE-HD
N
120
PA 66
N
150
PEEK
N
110
PF 31
N
100
PVDF GF20
N
130
POM GF25
N
120
PA 66 GF30
N
110
PEEK GF30
N
100
PTFE CF25
N
110
Honeycomb Sandwich
N
220
Cu
N
120
CuZn
N
150
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Mit exzentrischem Hinterschliff und zusätzlichem Polierschliff in den Spankammern für hervorragende Spanabfuhr in langspanenden NE-Werkstoffen.
Höchste Verschubsraten beim senkrechten Eintauchen möglich. Rampen bis 45° möglich.
Toleranzen:
  • Eckenradius
R1 = 0,5 Toleranz ±0,02 mm.
R1 > 0,5 − 1,5 Toleranz ±0,03 mm.
R1 > 1,5 Toleranz ±0,05 mm.

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "Master Alu" Alle ansehen

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb