{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Master Alu | |
Schneiden-⌀ DC | 16 mm | |
Beschichtung | DLC | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | W | |
Toleranz Nenn-⌀ | e6 | |
Zähnezahl Z | 3 | |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,05×D bei Kopierfräsen; 0,1×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Wuchtgüte mit Schaft | G 2,5 mit HA | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Schneidenlänge Lc | 25 mm | |
Schneidenradius R1 | 1 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 100 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 15 mm | |
Gesamtlänge L | 150 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Alu kurzspanend | 0,06 mm | |
Vorschub fz für Kopierfräsen in Alu kurzspanend | 0,07 mm | |
Farbring | gelb | |
Produktart | Torusfräser |
Artikelnummer | 206261 16/1,0 | |
EAN / GTIN | 4062406398552 | |
Herstellernummer | 206261 16/1,0 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Alu PickPocket VHM-Torusfräser HPC 16/1,0 mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 308.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
10 Stück sofort lieferbar
CHF 138.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 278.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 100 | 44 | 58 |
Beschichtung | DLC | TiAlN | TiAlN |
Gesamtlänge L | 150 | 92 | 108 |
Schneidenlänge Lc | 25 | 32 | 36 |
Schneidenradius R1 | 1 | 1 | 1 |
Teilung der Schneiden | ungleich | ungleich | ungleich |
Produktart | Torusfräser | Torusfräser | Torusfräser |