{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Master Steel | |
Schneiden-⌀ DC | 5 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Fräsprofil | NR | |
Toleranz Nenn-⌀ | d11 | |
Zähnezahl Z | 5 | |
Spiralwinkel | 42 Grad | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Schneidenlänge Lc | 13 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 19 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 4,6 mm | |
Gesamtlänge L | 57 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,25 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Farbring | grün | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 205550 5 | |
EAN / GTIN | 4045197813244 | |
Herstellernummer | 205550 5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel SlotMachine VHM-Schruppfräser HPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 5mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar
CHF 86.20
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar
CHF 52.30
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
51 Stück sofort lieferbar
CHF 31.75
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
50 Stück sofort lieferbar
CHF 26.65
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
11 Stück sofort lieferbar
CHF 45.75
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
106.50 CHF
CHF 64.30
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
17 Stück sofort lieferbar
46.50 CHF
CHF 30.80
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF 47.65
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,3×D bei Besäumen | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,3×D bei Besäumen | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,3×D bei Besäumen | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,3×D bei Besäumen | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen |
Gesamtlänge L | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Schneidenlänge Lc | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Zähnezahl Z | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,25 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0,25 mm | 0,25 mm | 0,1 mm |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |