{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Fräsprofil | HR | |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Farbring | grün | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 205490 25 | |
EAN / GTIN | 4045197551627 | |
Herstellernummer | 205490 25 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
VHM-Schruppfräser HPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 25mm
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
48 Stück sofort lieferbar
CHF 506.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
CHF 328.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 486.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | ||
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,1×D |
Norm | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | ||
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | ||
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,35 mm | ||
Schaft-⌀ Ds | 25 mm |